曜日別特売
EZ-501MC スチールイーゼル ナカバヤシ 35482097

 

EZ-501MC スチールイーゼル ナカバヤシ 35482097
EZ-501MC スチールイーゼル ナカバヤシ 35482097
EZ-501MC スチールイーゼル ナカバヤシ 35482097

スチールイーゼル

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
モカ
内容量1台注文コード35482097品番EZ-501MC
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!

適合
【適したボード寸法・質量(目安)】
幅/450~800mm
高さ/1100mm以下
厚さ/30mm以下
耐荷重/約5kg
※測定値であり、保証値ではありません。
材質スチール(粉体焼付塗装)質量(kg)5.0モカ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35482081
2022-02-03
用途: パネルの固定
製造業

通常の3つ足イーゼルと比較して、段違いの安定性。大きなパネルサイズでも安定していて使いやすい。

対象商品 : 35482097
2018-07-13
用途: 店頭告知
株式会社岐阜グリフィン

価格以上の外観・耐久性だと思います。シルバーを愛用していますが、今回購入したモカも上品で良いです

対象商品 : 35482081
2018-02-02
用途: 展示会のパネル展示のため使用

A0ボードを展示するのに使用しています。少し加工が必要ですが、安くて丈夫なので使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする