メニューボード(ホワイトボードタイプ)

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35482115 品番MBW-201NM
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。

材質
(フレーム)天然木(パイン材)
(盤面)スチール
(裏板)MDF
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)390×840 質量(kg)4.7 ナチュラル木目 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×1075(使用時) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35482115
2022-05-27
用途:
店のメニューなど
有限会社本丸茶屋 様 (飲食業)

軽くて使いやすく良いと思います。マーカーでの書き込みや消してを繰り返していると、色残りが僅かにあり雑巾て水拭きする事がある

対象商品:
35482115
2021-05-21
用途:
来客への案内
製造業

玄関周りの掲示物が、すっきりときれいにおさまり、見やすくなりました。

対象商品:
35482115
2020-04-20
用途:
開業医院の玄関フロアのお知らせ提示
その他業種

発注から商品が手元に届くまでとても早かったです。
ペーパーレス化の世の中ですが、納品書がちゃんと紙で貼付されてた点も仕事上、私にとってはとても助かり、ポイント高かったです。
もちろん、商品自体は作りがしっかりしていて、大満足です!

対象商品:
35482106
2018-07-14
用途:
イベントやサロンにてスタンドボードとして使用
REFLEXOLOGY tida 様 (サービス業)

色や大きさが希望通りでした。脚の底に滑り止めも付いており床を傷つける事も無いので安心でした。ホワイトボードにマグネットが使用できるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする