WBM-9060NM ウッドホワイトボード ナカバヤシ 35482167

 

WBM-9060NM ウッドホワイトボード ナカバヤシ 35482167 WBM-9060NM ウッドホワイトボード ナカバヤシ 35482167 WBM-9060NM ウッドホワイトボード ナカバヤシ 35482167

ウッドホワイトボード

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)840×540 注文コード35482167 品番WBM-9060NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は有効盤面寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

木のぬくもりがやさしい、インテリアに合うホワイトボードです。

材質
(フレーム)MDF PVC貼り
(盤面)スチール
(芯材)段ボール
付属品
マーカー(黒・赤)各1本
ペントレー1個
ウッドマグネット6個
吊りヒモ1本
つり下げ用金具2個
ネジ2本
ナチュラル木目 質量(kg)2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×17 有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)840×540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35482167 WBM-9060NM 18935665 WBM-E9060 ウッドホワイトボード ナカバヤシ ウッドホワイトボード ナカバヤシ 1枚 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18935665
2022-04-30
用途:
チラシの掲示板として
医療・福祉・介護関連業

マグネットでチラシを掲示するために購入しました。これまで使っていたものよりマグネットのくっつきがいいように感じます。フレームの木の部分もなめらかでいいと思います。

対象商品:
18935656
2021-12-21
用途:
連絡用
サービス業

大きさも丁度良く、軽くて扱いやすいので重宝しています。

対象商品:
18935656
2019-12-08
用途:
店内のPOP
サービス業

ボード自体は描きやすく
サイズもいい感じで
良かったです。
ただマグネット付きを探していて
ホワイトボード、マグネットで
探すと出てきたので
購入したのですが
ホワイトボードにマグネットが
使えるって意味だったので
私も悪いんですが残念でした。

対象商品:
18935647
2018-09-14
用途:
業務引継ぎ
サービス業

サイズも小さすぎず大きすぎずちょうどよい。ただ消したときにペンの色が残りきれいに消えない。

対象商品:
18935656
2017-12-03
用途:
掲示板として
サービス業

フレームが木製であることが素晴らしいです。
金具を取り付ける位置に、あらかじめネジをつけやすいよう印を打ってくれてあり助かりました。

対象商品:
35482167
2015-08-25
用途:
教室用掲示板
教育・研究機関

お値段のわりに、大きく、枠もしっかりとしたものでした。
すぐに届けていただけて助かりました。

対象商品:
35482142
2015-02-12
用途:
日替わりランチのボードとして
飲食業

日替わりなので毎日使用していますが、書いて消して書いて消してもボードのコーティングはゆうに2〜3年は持ちます。お買い得の一品だと思います。

対象商品:
35482151
2011-12-18
用途:
家族での遊び、伝言用
三木電機 様

木の淵の感じがよいです。壁に掛けて、ペンテルのノックルと合わせて使用していますが、綺麗に消えるし、マグネットも使えるし、とてもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする