CBM-4732NM ウッドカラーボード ナカバヤシ 35482176

 

CBM-4732NM ウッドカラーボード ナカバヤシ 35482176 CBM-4732NM ウッドカラーボード ナカバヤシ 35482176 CBM-4732NM ウッドカラーボード ナカバヤシ 35482176 CBM-4732NM ウッドカラーボード ナカバヤシ 35482176

ウッドカラーボード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35482176 品番CBM-4732NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は有効盤面寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

木の質感がインテリアや店頭で映えるウッドフレームのカラーボード。

材質
(フレーム)MDF PVC貼り
(盤面)スチール
(芯材)段ボール
付属品
マーカー(ホワイト)1本
ペントレー1個
ウッドマグネット3個
吊りヒモ1本
吊り下げ金具2個
ネジ2本
質量(kg)0.8 ナチュラル木目 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×320×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35482176 CBM-4732NM 18935674 CBM-E4732 ウッドカラーボード ナカバヤシ ウッドカラーボード ナカバヤシ 1枚 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18935674
2018-10-28
用途:
居酒屋のおすすめボードとして
飲食業

しっかりした作りでボード自体も美しく良いです。
ブラックボード用ポスカで書いていますが、綺麗に書けます。
数週間描いていた文字も、濡れ雑巾で綺麗に落ち満足です。
しかし、木枠部分にセロテープをちょっと貼ったら剥げてしましました。
それがなければ満点でした。

対象商品:
35482194
2015-04-10
用途:
顧客のランキングボードとして

見た目、品質、インパクト、価格等、大満足です。次も継続購入するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
35482194
2014-10-27
用途:
メモ、伝言事項など。

付属していた壁掛け用の取付金具が弱すぎ!
本体の重さに耐えられず壊れてしまった。別の取付金具を別途購入することになってしまった。
付属の専用マーカーの蓋の構造が悪いのか、しまう度にペン先が中に当たりどんどん割れていく。メモを書いても大きく書かないと字が潰れてしまい何を書いているかわからなくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする