京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 充電工具 本体
京セラインダストリアルツールズの ブロワ/集じん
充電式ブロワ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35483052
品番
BBL-120(本体のみ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて風量を強(Highモード)と弱(Lowモード)に簡単切換。
適合
(充電器)BC-1204
(電池パック)ニカド 12V/B-1220F2(2000mAh)、B-1203F2(1300mAh)
風量(m
3
/min)
0〜1.3
充電時間(分)
30
仕様
風量切換付
付属品
ノズル
風圧(kPa)
0〜2.0
質量(kg)
1.8(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
連続使用時間(分)
強/15、弱20(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
トラスコ品番
374-9916
長さ(mm)
550
幅(mm)
147
高さ(mm)
219(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※電池パック、充電器は付属しておりません。