BBL-120 充電式ブロワ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35483061

 

BBL-120 充電式ブロワ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35483061
BBL-120 充電式ブロワ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35483061
BBL-120 充電式ブロワ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35483061
BBL-120 充電式ブロワ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 35483061

充電式ブロワ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35483061品番BBL-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600

用途に合わせて風量を強(Highモード)と弱(Lowモード)に簡単切換。

適合
(充電器)BC-1204
(電池パック)ニカド 12V/B-1220F2(2000mAh)、B-1203F2(1300mAh)
風量(m3/min)0~1.3充電時間(分)30仕様風量切換付付属品ノズル、1300mAhの電池パック風圧(kPa)0~2.0質量(kg)1.8(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)連続使用時間(分)強/15、弱20(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)長さ(mm)550幅(mm)147高さ(mm)219(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35483052
2018-03-18
用途: サンドブラスト現場作業時
製造業

発電機を現場に持ち込まない時に、充電式はとても重宝しています。

対象商品 : 35483052
2017-02-20
用途: ゴムボートの充気
電気・ガス・熱供給・水道業

ローモードで音が静かなところが良い。風量は十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする