TNMA160404 チップ TNMA 住友電工ハードメタル 35483262

チップ TNMA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35483262 品番TNMA160404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・メーカー従来品番9種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 用途断続切削用(強断続用) 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05949833
2022-02-04
用途:
旋盤で使用してます。

汎用旋盤で使用しております。チップ欠けも少なく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする