ホワイト サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 サンデーペイント 35493351 ホワイト サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 サンデーペイント 35493351

サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(8kg) 注文コード 35493351 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。

ホワイト 成分合成樹脂(アクリルシリコン) 主な用途外かべ、サイディング、塀 使用場所屋外用 用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。 種別外かべサイディング用塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約70 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防藻、防カビ 塗料タイプエマルション
注意
※うすめ液、用具洗いは水道水です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35493421
2016-01-12
用途:
家の塗装

良い商品です。またかおうとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
35493403
2014-04-29
用途:
住宅のリフォームで屋根、外壁の塗り替え等

施工のしやすさ、色の乗り具合、伸び、艶 作業をしていて仕上がっていく面の広がっていく様が目に見えて、気持ちよく作業に専念できた。

3人が参考にしています
対象商品:
35493394
2011-06-06
用途:
サイディング外壁塗り

扱いやすかった

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする