- 水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー サンデーペイント 35493464 - 水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー サンデーペイント 35493464

水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 35493464 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。
ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。

チェリーピンク 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約7 種別屋内かべ用塗料 タイプゼロVOC塗料 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内の壁・天井(コンクリート・モルタル・木部・各種壁紙) 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗料タイプエマルション
注意
※布製の壁紙、繊維壁、綿壁には塗装できません。
※浴槽、タイル、鉄などの金属製品、ふっ素樹脂加工などの特殊面、床面などには塗装できません。
※うすめ液は水道水です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35493446
2023-08-05
用途:
浴室壁の塗装
医療・福祉・介護関連業

黒ずんだ浴室壁をDIYで塗装しました。クリームクレンザーで汚れを落とし、水洗・乾燥・養生して、隅は刷毛で、壁面はコテバケで一気に塗りました。水性なので刺激臭もなく仕事が楽でした。ムラもなくきれいな仕上がり。夏の天気の良い日の朝5時に塗って、夜は通常通りの風呂に入りました。塗装面が濡れても問題なし。アイボリーで、乾燥後は、もともとの壁の柄が少し透けて見えましたが黒ずみは完全に隠れて明るい浴室になり大満足。0.7リットル7u用を買いましたが最後チョット足りなくなってしまいました。事前に塗り面の面積を測っておくべきでした。

対象商品:
35493446
2020-05-07
用途:
お風呂場の塗り替え
サービス業

以前に塗ったのが剥げてきてその埋め合わせに購入。
値段が前のよりちょっと高いかな?とは思いましたが
匂いがなく、しっかりした塗心地で満足です。乾きも速いです。

1人が参考にしています
対象商品:
68521433
2019-12-18
用途:
壁紙の上に塗りました
教育・研究機関

簡単にとてもきれいに塗装ができました。色も前の壁紙と同じでした

1人が参考にしています
対象商品:
35493437
2019-06-15
用途:
借家のお風呂の壁
不動産業

築50年の借家ですが、お風呂の壁が所々ひび割れて気になり、コーキングで穴埋めした後に、この塗料を塗りました。0.7Lでいけると思ったのですが、一面塗るだけで半分くらいになり、あせって水でシャビシャビにして残りの壁を塗りました。薄めた分発色は悪く、ホワイトというより明るめのグレーという感じ。壁がどんどん水分を吸いこむモルタルだったのですね。
脱衣所は明るい壁紙を張ったので、住んでいる人がいい気分になれると思います。大家としてはいい事したと思います。

対象商品:
68521214
2018-03-23
用途:
風呂壁
サービス業

色がイメージ通りで良かった。使いやすく、のびもいいです

対象商品:
35493464
2017-11-14
用途:
風呂場用

風呂場の引き戸のレース部分の木目に塗ります。 お湯が掛かるので木材が腐りかけます。塗ってしばらくすると塗装がひび割れ浮きてきます。
下地処理して再度塗るを繰り返しますが ダメ 水性塗料だからでしょうか? 柱などは、問題ないです。伸びが良く塗り易いです。

対象商品:
35493446
2017-04-17
用途:
浴室の壁
サービス業

浴室の壁のリフォームで壁の塗装に使いました。使いやすかった

対象商品:
35493525
2019-11-09
用途:
浴室の壁
製造業

浴室用とのことなので浴室の壁に塗ったら3日も乾燥したあとなのに水をかけたらシワがよってボロボロはげた
水性の塗料を使ったことがないのでこういうものなのかと思ったが一応ボロボロになったところをザッと研磨して他社の水性塗料を上から塗ったら全く問題なかった
絶対に浴室に使わないほうがいい

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする