- 水性コンクリートフロア用 サンデーペイント 35493534 - 水性コンクリートフロア用 サンデーペイント 35493534

水性コンクリートフロア用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7kg) 注文コード 35493534 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。

グレー 主な用途屋内外のコンクリート・モルタル面 成分合成樹脂(アクリル) 特性耐摩耗 使用場所屋内外兼用 用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。 トラスコ品番818-6392 種別コンクリートフロア用塗料 タイプ高級アクリル系・床用塗料 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約20 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
注意
※フォークリフト、トラック、乗用車など車輌が走行するところ、水が溜まりやすいところは使用できません。うすめ液は水道水です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35493656
2023-01-23
用途:
モルタル床面の補修塗装

塗装後にパラパラと魚の鱗のように剥がれる。剥がれた後の処理が面倒で他の塗料と変更したい。他人にはお勧めできない

対象商品:
35493665
2015-09-10
用途:
賃貸マンションのベランダ

ベランダのくすみと亀裂が激しかったので当商品を塗装しました。ライトグレーで良かった思います。初めから骨材が入っていればなお良しです。

対象商品:
35493631
2014-12-08
用途:
工場の床

ロスなく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
68521144
2017-04-10
用途:
自宅ガレージ床の塗料として

乾くのが早くて使いやすいが、すぐにポロポロと風化するのが残念。

4人が参考にしています
対象商品:
35493586
2017-10-24
用途:
工場内のコンクリート床の塗装

14kg缶二つ購入後、塗装しましたが、本当にすぐ剥がれます。
同社塗料下塗り剤を使用した箇所もポロポロ剥がれますし、ひび割れ、浮き割れが塗ってから1週間以内に全域にわたり発生しました。剥がれたやつが掃除しにくくて色々と大失敗しました。
厚塗り&2度塗りでこの感じだと二度と使いたくない。

良かった点は、水性なので匂いが少なかっただけでした。

4人が参考にしています
対象商品:
35493665
2014-06-10
用途:
内装床塗装

モルタル面へ使用しましたが、密着性が高く大変よかったです。
一度塗りだと色ムラがでるため、2〜4度塗りで調整するとよいと思います。
クローゼット床コンパネ面にも試し塗りしましたが、違和感はありませんでした。ただ、こちらは一度塗りだったため、コンパネの木目はやや出ます。複数回塗れば、比較的均質な仕上げが得られそうです。

4人が参考にしています
対象商品:
68521144
2016-08-18
用途:
ガレージ床の塗装塗料として
オートファクトリーhiro 様

同メーカーの水性下塗り剤と併用することで、剥がれにくく、綺麗さを保った床面になります。
2回塗りで結構という記載がありましたが、ムラが酷かったので3回塗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする