セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の カラーコーン・区画用品
セーフラン安全用品の コーン用品
セーフラン安全用品の カラーコーン
ミニやわらかカットコーン5本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
35493659
品番
J2539
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
やわらかいタイプで衝撃に対して破損しにくいミニコーン5本セット。
高さ300mmコンパクトタイプで持ち運びや保管に便利です。
先端がカットされたカットコーンタイプ。
材質
PVC
色
赤
直径(Φmm)
カット部:35
高さ(mm)
300
質量(g)
約660
種類
ミニ
ベース寸法(mm)
210×210
入数
1セット5本
デザイン
無地
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません