SK5-011 消火器ガード ティーエフサービス 35493668 SK5-011 消火器ガード ティーエフサービス 35493668 SK5-011 消火器ガード ティーエフサービス 35493668

消火器ガード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35493668 品番 SK5-011
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止
ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能
ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単
場所をとらず、目立ちにくい仕様

用途消火器の転倒防止 材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤 ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄 質量(g)約60(金具付きベルト) タイプ消火器 6〜10型まで対応 耐荷重(kg)粘着強度:約80 耐久性(年)約8〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
消火器の安定に
自動車・二輪車・自転車関連業

モリタ宮田の「アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモU 10型」に使用
壁面に両面テープで固定したガイドに通したベルトで固定。
黄色のベルクロ部分は「蓄光」とかではありません。十分安いからね。
玄関に直置きした消火器が安定しました。
ちょっとした物でも MADE IN JAPAN の文字を見ると安心する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする