デルタゴンビット振動用SG

(9件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35494182 品番 DLS072SG
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

真円に近い穴あけが可能。
位置決め性能向上。
特殊形状により、ビットをがっちり固定。

刃先径(Φmm)7.2 有効長l(mm)75 全長L(mm)125 用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 刃数3 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル シャンク形状丸軸
注意
※使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用下さい。
※インパクトドリル、ドリルドライバーは使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35494024
2022-08-27
用途:
コンビスの打込み
建設業・工事業

スムースに開けられ不満は無い。!!!!!!!!!!

対象商品:
35494252
2022-08-22
用途:
穴あけ
農・林・水産業

簡単に綺麗に穴をあけることができました。
良いドリルビットです。

対象商品:
35494173
2021-09-08
用途:
コンクリート外壁へのパーツ取り付け穴開けに使用
教育・研究機関

振動ドリルに取り付けて使っています。 穴の開く速度はハンマードリルに比べると遅くて時間はかかるのですが、代わりに真円で加工面も綺麗な穴が開きます。 ですので精度が求められる様な用途には向いていると思います。 穴開けの位置決めには堅木の板にドリル径+0.5mmの穴を開けておいて、それをガイドにしています。 この3枚刃のデルタコンビットは暴れも少なくてお気に入りです。

対象商品:
35494286
2021-05-20
用途:
アンカーを打つためコンクリートに穴あけ

宅配ボックスのアンカーを打つため、タイルにはダイヤモンドコアドリルで穴をあけその下のコンクリートにはこれで穴あけ。振動ドリルを時々上下させ、削り粉を排出させながら使用すると、快適に穴あけができた。他の物の使用経験はないが、全く問題なく良好な物でした。

対象商品:
35494347
2021-05-15
用途:
車庫の修理に

車庫の修理に使いました。
元から有るコンクリートの床にアンカーボルトを
付ける為に使用しました。
問題なく使えました。

対象商品:
35494286
2020-03-06
用途:
コンクリートに穴あけ
製造業

値段の割に、よく切れている・丁度良い太さでした。OK

1人が参考にしています
対象商品:
35494146
2018-12-28
用途:
フィッシャープラグ打ち込み
建設業・工事業

ドリルとしての性能は極限まで使い倒す訳ではないので評価しかねるが十分に目的は果たせました。
ドリルケース内で他のキリと混ざるのでサイズがはっきり確認できる刻印は欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
35494006
2016-11-16
用途:
コンクリート下穴開け

今までで使用した小径振動用ドリル刃ではミヤナガは
最高に長持ちで、良く出来た製品だと思います。刃先の形状が良い!
私はリピート間違い無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする