曜日別特売
P-20 OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ 35495564

P-20 OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ 35495564
P-20 OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ 35495564
P-20 OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ 35495564

OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

(60件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さW(mm)2.4(±0.09)
内径ID(Φmm)19.8
19.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11
11.8
12.3
13.8
14.8
15.8
17.8
20.8
21.8
21.7
22.1
23.7
24.7
25.2
25.7
27.7
28.7
29.2
29.7
30.7
31.2
31.7
33.7
34.7
35.2
35.7
37.7
38.7
39.7
40.7
41.7
43.7
44.7
45.7
47.7
48.7
49.7
47.6
49.6
外径OD(Φmm)24.6
24.6
6.6
7.6
8.6
9.6
10.6
11.6
12.6
13.6
14.6
15.6
15.8
16.6
17.1
18.6
19.6
20.6
22.6
25.6
26.6
28.7
29.1
30.7
31.7
32.2
32.7
34.7
35.7
36.2
36.7
37.7
38.2
38.7
40.7
41.7
42.2
42.7
44.7
45.7
46.7
47.7
48.7
50.7
51.7
52.7
54.7
55.7
56.7
59
61
内容量1個注文コード35495564品番P-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43
販売価格(税別)
39

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。

用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)材質シリコーンゴム内径ID(Φmm)19.8外径OD(Φmm)24.6太さW(mm)2.4(±0.09)種別P形運動用呼び20機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35495765
2025-12-17
用途: エンジンフィラーキャップに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンフィラーキャップのガスケット用として購入しました。
ホームセンターを色々探しましたがありませんでした。モノタロウ様で大体このくらいだろうと思うサイズを購入しましたがサイズもぴったりで装着時も問題無くとても満足しています。サイズも豊富で助かりました。

1が参考にしています
2026-03-02
用途: 釣竿の針かけに使用
建設業・工事業

釣竿に入れて、ゴム部分に針をひっかけるのに使用しました。
シリコンゴムなので劣化が少ないことを期待です。
耐久性はまだわかりませんので、☆☆☆☆とさせていただきます。

対象商品 : 35495512
2025-09-07
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

ハンディスチーマーの圧力キャップのパッキンが劣化したため、こちらのパッキンに変えて使用しています。耐熱も耐久性もあり、問題なく使えています。

2025-07-19
用途: 水道蛇口の脱着カプラーの漏れ留め
運輸・通信業

元々付いていたオーリングが切れ、水漏れし出したので補修時、フッ素ゴムオーリングとの比較に購入してみました。
どちらも脱着のスムーズさは甲乙つけがたいので、あとは耐久性です。

2025-05-05
用途: ストロークセンサーとして使用
その他業種

45Φのフロントフォークに付けています。テストで付けてますが動作とか見た目とか良かったら左右で揃えようかと考えています。

2025-03-21
用途: 純正部品の代わりに
自動車・二輪車・自転車関連業

長持ちしてとてもいいクオリティーだと思います。
安いのでついたくさん買ってしまいます。

2024-11-04
用途: ビードストッパーに

レーシングカートのビードストッパーのOリングが経たっているので
交換しました。
サイズは大体良いです。
他に2種類買いましたがどれが良いのか分かりません。

2025-08-19
用途: 機器組み立て部品
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

安定の品質 いつものリピートとして使っています。
いつも問題なく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする