コールドチゼル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35496641 品番17H×280mm×20mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)17 全長(mm)280 用途ハツリ 破砕用に。 質量(g)460 刃先幅寸法(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35496641
2013-06-06
用途:
はつり

ホームセンターで売ってるものと変わりません。
価格が安ければ買いでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする