SK11
SK11の ドリル
SK11の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SK11の はつり工具
ショートブルポイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35496657
品番
17H×240mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
17
全長(mm)
240
シャンク形状
六角軸
適合機種
ハンマードリル
質量(g)
320