プラスブルポイント

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35496684 品番 17H×450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

仕事量1.4倍。
エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。
オフセット砥石で研磨可能。

軸径(Φmm)17 全長(mm)450 シャンク形状六角軸 用途コンクリートのハツリ作業に。 材質超硬 質量(g)660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35496675
2017-06-20
用途:
コンクリートのはつり作業

まだあまり使用していませんが、刃先が丈夫で長持ちしそうです。
金額からしたらお買い得でした。

対象商品:
35496684
2015-07-25
用途:
工事現場
建設業・工事業

HILTIの六角軸機に装着しています。本家のポリゴンチゼルと比べると、先端の減りが少し早いような気がしますが、コストパフォーマンスは良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする