250mm SDSブルポイント SK11 35496693

SDSブルポイント

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35496693品番250mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)全長(mm)250シャンク形状SDSplus軸適合機種軽量ハンマードリル質量(g)260
注意
※回転停止機能が付いていない軽量型ハンマードリルにはメーカー純正の打撃専用アダプターを取り付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35496693
2024-01-16
用途: コンクリートのはつり作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリートのはつりに使いましたが、破砕力が悪いわけでもなく順調に作業が進みました。

対象商品 : 35496693
2023-06-03
用途: コンクリートはつりに使用
建設業・工事業

ハンマードリルに取り付け、ダイヤルをはつりに切り替え、ちょっとしたコンクリートのはつりに使います。ジョイント部は細いですが、先端部はしっかり太いです。心配なので、横方向のねじれる力は掛けないようにしています。

対象商品 : 35496693
2022-02-13
用途: 軽度の斫り

斫り機能の無いハンマードリルに使っています。
回転のまま使えるのでちょこっと削りたいときに便利。

対象商品 : 35496693
2021-12-13
用途: 土の剥離
株式会社榊原建材

固まっている土の剥離に、使用しましに.軽くて便利です。

対象商品 : 35496693
2021-03-29
用途: 土間のハツリ
有限会社西村鉄工所建設業・工事業

好みの長さで、取り回しが良く使いやすい。永く使えそうです。

対象商品 : 35496693
2019-01-04
用途: コンクリートはつり
鈴木ブドウ園農・林・水産業

この価格でなら十分満足です。
特に指摘する点はありません。

対象商品 : 35496693
2016-03-02
用途: 天然石の斫り

しっかりした作りなので、不安なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする