代表画像

バレット型 2メガ 赤外線ネットワークカメラ 3年保証付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35497764 品番VNC-572LX-SD
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時)
PoE(PoweroverEthernet)対応
モーターレンズによりピント調整が容易に
屋外設置可能な防水機能(IP67相当)

用途屋外用 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ 仕様Triストリーム 形状バレット型 質量(g)1000 消費電力(W)8.1(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブ F1.4、(赤外線LED)45 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10〜50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s〜1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)101〜33/(垂直)52〜18(°) アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
注意
※ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする