サブ画像03_2000
mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 背抜き手袋
mizuno(ミズノ)の 天然ゴム 背抜き手袋
ワークグラブ 耐久ラバータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
35498017
品番
F3JGD20109L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ラバー採用で破れにくい 掌グリップ新形状
色
09:ブラック×パープル
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
25〜26
材質(甲)
ナイロン
材質(掌側)
天然ゴム