電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35501636 品番 4HRSSB-2C
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用 種類変換コネクター タイプその他 口金その他
注意
※角型4灯式(外側)のオールグラスシールドビームと電球交換式ヘッドランプユニットは端子配列が異なっている為、「変換コネクター」または「変換用中間コネクター」を必ずご使用下さい。
※「変換用中間コード」は、ヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35501636
2018-12-11
用途:
交換時
北口自動車 様

ヘッドライト交換時にどうしても、必要だったので、購入しました。純正メーカーだったので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35501645
2017-09-07
用途:
シールドビームからハロゲンに変更

角4の端子違いの為、ハーネスを自作し取り付けていましたが、シールドビームより暗くなったので、自作ハーネスが悪いのかもと思い、KOITO変換ハーネスを取付てみましたが、明るさはまったく変わりませんでした。。。

対象商品:
35501645
2015-09-17
用途:
運行業務
松下KB運送株式会社 様 (運輸・通信業)

大変リーズナブルなお値段と迅速なご対応に感謝しております。
これがなかったら仕事になりませんので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35501636
2013-10-10
用途:
自社バス

シールドビーム式からバルブ交換式に変更の際は必須の為購入。
車両側カプラーを分解し差し替えれば不要のパーツだが面倒なので買いました。
これがあればカプラーオンで取り付けられるので楽々。
あまり出る部品ではないので仕方ないのだろうが単純な構造の割には価格が高いのが難点。

対象商品:
35501636
2015-12-27
用途:
ライト交換

低価格で普通に変コネです。

対象商品:
35501636
2013-10-02
用途:
シールドビームからの交換

手軽に交換できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする