電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット コネクターカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35501654 品番HSSB-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オールグラスシールドビームに大型コネクターカバーをしようされている車両(主にトラック・バス)の場合、交換して下さい。

適合SBに大型コネクトカバーの装着されている車両 タイプその他 種類コネクターカバー 口金その他
注意
※小型コネクターカバーの場合は交換する必要はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35501654
2021-01-20
用途:
古いバイクのハーネス作成用

ハーネスに使用するH4コネクタのカバーを探して見つけることが出来ず、このコネクタカバーにたどり着きました。
お店で買える物ではないので助かります。
サイズはやや大きいのでカットして使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする