曜日別特売
PHH パイプハンガーフック型 スリーエッチ 35501733

パイプハンガーフック型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35501733品番PHH
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具

使用荷重(kg)350トラスコ品番375-1040質量(g)570適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
注意
※電気ホイストは含んでおりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35501733
2017-11-13
用途: 看板の取り付け

良い商品だと思います。350kgまで対応しているので、色んな使い方が出来そうです。

対象商品 : 35501733
2014-09-08
用途: ビニールハウス単管パイプで補強して、重量物のつり上げ
農・林・水産業

単管パイプへの取り外しが簡単にできる物があれば、私は非常に助かります。

対象商品 : 35501733
2014-06-04
用途: 崖上の畑に耕運機や肥料をあげたり、収穫物を下げるのに『滑車』を利用するので、重宝しています。

便利な商品とは思いますが、価格が少し高いのではと思います。

対象商品 : 35501733
2016-05-18
用途: 製品吊り上げ
卸売・小売業

フック部分が小さく相手が入らないので使えませんでした

対象商品 : 35501733
2013-05-31
用途: 牽引作業時の反力設備として

鋼管に設置できるため、便利だと思い購入しました。

対象商品 : 35501733
2013-04-22
用途: 中大型機械の移動(揚げ)
彫工 中塚 ハルキ

一般的な単管パイプに取り付けるだけで、チェンブロックが吊れるので便利な道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする