曜日別特売
CP1E-E10DR-A プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン) 35502311

CP1E-E10DR-A プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン) 35502311
CP1E-E10DR-A プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン) 35502311

プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
電源仕様AC100~240V
出力仕様リレー
内容量1台注文コード35502311品番CP1E-E10DR-A
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能

動作時間(ms)
【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
プログラムメモリ容量
2Kステップ(8バイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
電源仕様AC100~240V供給電源-制御方式ストアードプログラム方式入力点数6出力点数4出力仕様リレー入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用データメモリ容量2Kワード質量(g)300以下消費電流(A)5V系0.08、24V系0.04外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90(取付部含む110)×66×85命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35502311
2017-05-10
用途: 制御盤製作

安くて小さくて使いやすくて即納なので、リレーのように気軽に扱えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする