プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台
電源仕様AC100~240V
内容量1台注文コード35502591品番CP1E-N60DT1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000

標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
高い制御性と機能でアプリケーションを拡大

動作時間(ms)
【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
プログラムメモリ容量
8Kステップ(32Kバイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
電源AC電源電源仕様AC100~240Vユニット種別アプリケーションモデル、標準タイプ入力点数36出力仕様トランジスタ(ソース)質量(g)850以下制御方式ストアードプログラム方式出力点数24消費電流(A)5V系0.31、24V系0.02データメモリ容量8Kワード外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90(取付部含む110)×195×85(ケーブル除く)命令約200種類供給電源(外部24V系)0.30Aプログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35502591CP1E-N60DT1-A58242626CP2E-N60DT1-DCP1E-N60DT1-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242626CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする