標準LCDタイプCPUユニットZEN

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35502652 品番ZEN-10C1AR-A-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディに機能を満載。
リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。
正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。
拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。必要なI/O点数が足りない場合は、拡張I/Oユニットを3台まで増設可能。
拡張I/Oユニットは幅35mmのスマートサイズ。
エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。
ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)
電源仕様はAC100〜240VとDC12〜24Vの2タイプ。

電源電圧(V)AC100〜240 入力点数6 出力仕様リレー 機能操作ボタン、カレンダ・時計 アナログ入力なし 仕様標準LCDタイプ 寸法(mm)70×90 質量(g)約300 制御方式ストアードプログラム方式 ユニット品名CPUユニット 出力点数4 液晶表示あり プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式 プログラムメモリ容量96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで)
注意
※RS-232Cシリアルポートがないノートパソコンには、形ZEN-CIF01パソコン接続ケーブルにUSB-シリアル変換ケーブル(オムロン製 形CS1W-CIF31)を接続してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35502652 ZEN-10C1AR-A-V2 58242407 CP2E-N14DR-A CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35502677
2021-04-16
用途:
門扉制御盤用

商品紹介の情報が少ない。電源容量がどれだけ必要か。トランジスタの電流値も表示無い。メーカーのホームページでチェックしないと選べないのは不便。

対象商品:
35502652
2017-11-16
用途:
多点出力の多機能カレンダータイマ
製造業

現行バージョンはカレンダータイマ機能が付いていて、入力信号と合わせてON-OFF制御できるため、かなり好き放題にプログラムできるのが非常に良いです。パソコン無しでプログラムできるのも良いところですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35502686
2016-08-15
用途:
ガレージの自動化

端子が弱いので施工に注意です
棒端子対応っぽいですがこの弱さは心配になりますね
機能面は問題なし、プログラム完了で本施工待ちです

対象商品:
35502661
2013-02-06
用途:
農業機械へ応用(機能の一部自動化)
農・林・水産業

農業機械で使用している為、電源は12Vに限ります。多数ある
PLCの中でも対応している製品はわずかで、貴重な存在です。
プログラムが理解しやすいのも嬉しい。応用範囲が広がります。

2人が参考にしています
対象商品:
35502652
2012-08-26
用途:
機器の自動発停
建設業・工事業

1.感想:機器本体が、コンパクト。
2.改善点:端子台が、電線としては、細すぎたりするので、入る入 らないが多い。
 ユーザマニュアルが別途印刷であること。
3.おすすめポイント:使用例等も記載され、使用後がイメージしや すい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする