機器&ソフトとも安価で非常にお世話になりましたが、機器が廃番になってしまったのは残念です。切に復活を望んでいます。なおWin10でも普通に使えてました。
体験版ソフトにて操作を習得しソフトを作成したが、期限が過ぎ使用できない為本製品を購入した。パソコンのOSによりPLCへは通信できないとは知っていたが、オフラインでソフト設計やコメント付きでプリントアウトできるところは十分に満足できています。
しいて言えば、win10でもPLCへ接続できれば最高です。
キーボードからの打込みが、出来る様にして欲しい。
操作説明しているが、少ない(カウンター、タイマーなど)
誠に申し訳ございませんでした。
ソフトそのものはWIN10でも動作しますが、通信関係が動作せずです
WIN10のPCで編集及びシミュレーション
本体との通信はXPの古いノートパソコンで行いました
簡単な操作で、接点制御と表示のシュミレーションが可能。
ラダー要素の意味を動かして確認しているが、
テクニック修得の効率を考えるなら、
練習用サンプルプログラムと教本がほしいところ。