CA-CN01BK チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス) 35503133 CA-CN01BK チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス) 35503133 CA-CN01BK チェア用ナイロンキャスター ナカバヤシ(旧:ロアス) 35503133

チェア用ナイロンキャスター

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(5個) 注文コード35503133 品番CA-CN01BK
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
適合本体
CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※
(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)
ブラック 材質ナイロン 軸径(Φmm)11 軸長(mm)22 本体質量(g)490 梱包物最大寸法(mm)300×80×90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35503133
2023-09-28
用途:
事務作業時
医療法人社団 北楡会 ぬまのはた歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

古いキャスターの取り外し、新しいキャスターの取り付けが簡単にできてローラーが滑らかにまわり、使いやすい。値段も手ごろで他の椅子のキャスターも交換予定!

対象商品:
35503133
2023-04-03
用途:
壊れた椅子キャスターの交換
卸売・小売業

差込部の径と長さが同じだったので購入。
形状は他のキャスターと、若干違うが問題はない。
イトーキ用の椅子のキャスターも出してほしい。

対象商品:
35503133
2021-07-17
用途:
事務作業等
教育・研究機関

早急な対応ありがとうございました。
これって規格品なんですね。ジャストフィット!
キャスターは1個破損しただけだったんですがこの機会に全部交換しました。
動きは快適です♪

対象商品:
35503133
2021-06-10
用途:
チェアのキャスターの破損の交換のため
医療・福祉・介護関連業

前回購入したものが欠品中で、代わりにこちらを注文しましたが、こちらも十分に使用しやすいものでした^^
じゅうたんの部屋なのでナイロン製を購入し、動きもとてもよいです。

対象商品:
35503133
2020-06-25
用途:
オフィスの椅子メンテ
製造業

既存のキャスターがウレタン製で、カーペットフロアーだと動きが悪く、ネットで調べてナイロンキャスターが良いということで、交換しました。価格もやすく、動きも改善され満足です。

対象商品:
35503133
2019-11-27
用途:
事務所のイス

キャスターのローラー部のシリコンが劣化で剥がれてしまい交換しました。イスを買い直さずに済んで必要十分です。

対象商品:
35503133
2019-12-19
用途:
椅子
株式会社日産クリエイティブサービス 様 (サービス業)

簡単に交換ができ値段に見合った商品だったが椅子のキャスタ1ヶ所だけ壊れたのでバラ売りがあれば尚いい。

対象商品:
35503133
2020-05-19
用途:
オフィスの椅子のキャスターを交換しました。
医療・福祉・介護関連業

早々の対応ありがとうございました。
安価でこの機能に大変満足しました。
道具を大切に使うっていいですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
軸の径と長さを教えて下さい
回答:
軸径は11mm、軸長さ22mmとなっております。
3人が参考にしています
2014-01-29
質問:
どのチェアーと適合しますか?
回答:
注文コード:07060697【ロアスOHチェア】の専用キャスターとなります。
2011-10-31

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする