※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SUS316ワンタッチ管継手
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
チューブサイズ(インチ)
Φ1/2"
ねじの種類
NPT
注文コード
35505105
品番
KQG2S13-N03-F
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
チューブサイズ・ねじサイズ・ねじの種類
など
471
種類から選べます
他の種類を見る
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
シール
ねじ部:シール剤なし
ねじの種類
NPT
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa~1Mpa
チューブサイズ(インチ)
Φ1/2"
形状(ボディ)
六角穴付ハーフユニオン
関連資料:
カタログ(28.11MB)