曜日別特売
DCPL60-1 板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス 35508103

板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポール大(+)
適合電線(mm2)60
内容量1個注文コード35508103品番DCPL60-1
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着ポール大(+)電圧(V)12~24内径(Φmm)12.5(圧着部)適合電線(mm2)60アズワン品番64-9723-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

昔からあるタイプですから普通に使えます。圧着タイプなのでお客様から工賃もいただきやすいです。

2025-05-02
用途: ターミナル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー交換時や、接触不良があった時に必要になるので、在庫しています。値段がもう少し安ければ尚良いです。商品自体は問題ありません。

2026-01-16
用途: 自動車の修理
製造業

価格が安く短納期での納入で助かりました.作りもしっかりしていて問題ありませんでした.

対象商品 : 35508137
2025-03-26
用途: バッテリーのキルスイッチ取付
農・林・水産業

しっかりした作りで、イメージ通りの取り付けが出来た

対象商品 : 35508103
2024-06-20
用途: トラックの整備に

痛んだターミナル補修に使ってます。4トン車以上は60spの太いほうを使ってます。

対象商品 : 35508173
2024-02-14
用途: 機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

早く着いて、すぐ利用できた。
使いやすいし、扱いやすい。
小分けは良い。

対象商品 : 35508121
2023-04-21
用途: カーバッテリーターミナル交換
スズキモータース自動車・二輪車・自転車関連業

カーバッテリーターミナル交換のために本商品を購入。
しっかりした商品でバッテリーに確実に固定できます。
ケーブルは端子に圧着して固定するタイプなので、自前の工具で工夫して圧着しました。

対象商品 : 35508121
2022-10-30
用途: 自動車の修理

板タイプの圧着タイプが長期的に一番トラブルが少ないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする