パイマン 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35508286 品番8012
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.41 用途鉛管・銅管・黄銅管 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5841 種別替刃 質量(g)43 刃長(mm)225 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35508286
2023-11-21
用途:
屋根の釘切ようのノコの替え刃用に。
飲食業

前に使ってた刃がボロボロになった為に替え刃用として買いました。
あまりこれと言ったレビューも無いですが特に問題なく普通に使えます。

対象商品:
35508286
2022-07-24
用途:
設備配管
建設業・工事業

刃が細かいので配管にこだわらず。何でも行けます。もっと早く購入すれば良かったと思います。

対象商品:
35508286
2017-10-17
用途:
雨樋工事で使用
有限会社小原板金工業 様

雨樋工事で、パイプや樋本体のカット作業で使用しています。刃の食い込みがよく、とても気持い切れ味です。いつもこればかり買っています。

対象商品:
35508286
2013-10-10
用途:
銅管を切断
SMエアーシステム 様

この切れ味は最高。値段も安く最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする