※スリップタイプ中口

MDS-3mL シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 35508593 MDS-3mL シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 35508593 MDS-3mL シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 35508593

シリンジ ディスポ 針無

(100件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 35508593 品番 MDS-3mL
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすいシリンジ(注射筒)です。
残液量が少なくても快適に使用できます。
EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。

用途
狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。
研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。
チューブをつないで実験システムに組み込みに。
容量(mL)3 最小目盛(mL)0.1 筒先ルアースリップ タイプ中口 滅菌済み 滅菌方法EOG 全長(mm)約94 先端外径(Φmm)約4.2 筒径(Φmm)約10.6 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)3.6 内径(Φmm)9.01 口径(Φ)約3.96
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※薬液毎の耐性にはお答え出来ません。
※滑りを良くするために、ガスケット部にシリコンオイルを塗布しています。必要に応じて洗浄処理を行ってください。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※ロットによって若干形状が変わる場合もございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
インクの補充
製造業

オンデマンド印刷機のインクの補充用として購入。
6年前、印刷機購入時に付属していた4本のシリンジがさすがにダメになったのでホームセンターで数本購入しましたが、空気が漏れて使い物にならなかったので本品を購入。
品質的には最高に満足のいくものですが、弊社の使い方だと100本はちょっと多すぎる、、、
その分1本あたりの単価が安いのですが、100年分以上の在庫になりそうです。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。また、品質についてのレビュー重ねてお礼申し上げます。内容量については今後の参考にさせていただきます。

2025-05-16
用途:
イヌ・ネコに薬を飲ませるため
その他業種

滑りは滑らかで使いやすい
イヌ・ネコの薬を少量の水に溶かして、シリンジで無理やり口の中に入れると飲んでくれて助かる!

2人が参考にしています
2025-07-30
用途:
調色
工房ひびき 様

0.2t単位で計量できるので塗料の調色に便利です。目盛りが溶剤に弱いので短時間で必要量を吸い上げる必要があります。目盛りの溶剤への耐性が上がるとありがたいです。

2025-06-06
用途:
機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

使いやすいと周りの従業員も喜んでいます
業務上、数をたくさん使うので価格が安いことも大きい
助かっています

2025-08-20
用途:
アグロインフィルトレーション
教育・研究機関

安価ですがアグロインフィルトレーションには十分です。

2025-05-07
用途:
少量ろ過に
国立大学法人名古屋工業大学 様 (教育・研究機関)

滅菌もされており、使いやすいです。何度もリピートしており、安心して利用しています。

2024-11-21
用途:
わんこ投薬用
その他業種

動物病院で、2年もの間毎週1本、1本100円で譲って貰っていました。
他の方も書いていらしゃるように、もっと早く知っていたら良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35508611
2024-04-22
用途:
老猫の給餌に
その他業種

動物病院で譲ってもらうと1本100円くらいでなかなか大変なのでこちらで出口が衷心より横についているので口の端から入れるときにいれやすく、本数もあるので餌を充填して3本4本同時に準備することもでき、かなり負担が減りました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ガスケットはDMSOに耐性がありますか。
回答:
薬液毎の耐性確認に対応しておりません。
2021-06-29
質問:
黒いガスケット部分の材質は何になるのでしょうか。
回答:
黒いガスケット部分の材質は、ラテックス製です。
2人が参考にしています
2021-06-29
質問:
このシリンジ に合う分注ノズルはありますか。
回答:
こちらの商品に適合の分注ノズルは、現在弊社での取り扱いがございません。
1人が参考にしています
2021-06-29

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする