高性能 軽作業帽

(88件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35508672 品番SMP-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。

タイプMP形 質量(g)370 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160 用途自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など 材質ABS
注意
※国家検定規格対象商品ではありません。
労働安全衛生規則で保護帽の着用を定められた作業では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35508672 SMP-Y 39176207 SHH-2007 黄 ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ 1個 999 税込1,099 軽作業帽よりヘルメットに変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35508663
2021-11-22
用途:
災害時のために

3.11の時にヘルメットなどの自分の身を守るものがなく危険な思いをしたため、防災ように購入しました。お手頃価格だったので家族分をそろえることができ、助かりました。

対象商品:
32599901
2019-03-05
用途:
自宅での樹木伐採

安全の為 家の周りにある樹木手入れに 被って作業してます

対象商品:
35508663
2017-06-29
用途:
乗車時にトンネル内で事故に遭遇した時を想定して、常備する。
武庫荘パ-クビレッジ 様

非常時に速やかに装着できることを望む。

安いのが良い。

対象商品:
35508706
2016-06-13
用途:
非常用

災害時の非常用として購入。とても安い。

対象商品:
32599901
2016-05-17
用途:
作業用

安価。

対象商品:
32599901
2012-10-25
用途:
現場打ち合わせ。 地震防災用。

値段が安かったので少々不安だったのですが、『モノタロウ』を信頼して10個買ってみました。普通の1000円以上するヘルメットと何ら変わりありませんでした。 追加で注文します。

対象商品:
32599901
2012-10-18
用途:
作業する時に頭を守る為に使用。

家庭内作業で頭をぶつけ易い場所で使用するには十分な強度である。但し安全衛生基準には合格していない製品なので、その点に留意して使用する必要あり。

対象商品:
35508706
2012-10-11
用途:
イベント用
株式会社リンクアップ 様

イベントでちょっと危険なところの見学用に利用しました、値段の割にはしっかりしていて大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする