油圧ジャッキ(ハンドル付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35508742 品番 OJ-3T
参考基準価格(税別)¥9,535 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。

ストローク(mm)118 質量(kg)3.3 トラスコ品番836-4089 最高高さ(mm)372 ベース寸法(mm)93×100 最低高さ(mm)194 受金寸法(Φmm)27 呼び荷重(t)3 補助ネジ(mm)60
注意
※横向きでお使いの場合はポンプ部を下にして使用してください。
横向きにした場合、置き方によりストロークは通常の値より少なく(小さく)なります。
●絶対に、ジャッキの使用荷重を超えた荷物を持ち上げないでください。
●ジャッキの底面は、常に固い、水平な平面の上に置いてご使用ください。
●適切なジャッキスタンド等の保持台を使わずに、持ち上げた荷物の下で作業するのは絶対にやめてください。
●ジャッキアップ後は、その場から離れたり放置しないでください。降下することがあります。
離れる場合や放置する場合は、必ず保持台等で支えてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35508742
2017-06-19
用途:
金型交換の時に使用
製造業

重量物を安全にジャッキアップするのに使って満足しています。

対象商品:
35508785
2015-04-27
用途:
曲取り等

使いやすくとても便利。

対象商品:
35508785
2013-02-07
用途:
テーブル・リフターの故障した油圧ポンプの代替え品として
株式会社黒川発条製作所 様

かなり古いテーブル・リフターの油圧ポンプが壊れて部品が無い為、変わりに油圧ジャッキで改造して代用しました。横向きに固定して使う為にパワーは下がりますが、問題無く使えました。価格からすれば、とってもお買い得なジャッキだと思います。耐久性に関しては、これから先の事なので不明です。お勧め品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする