無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイト

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書 注文コード35509524 品番WNR-3000AX4/2SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

Wi-Fi 6対応ルーター
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択(Wi-Fi EasyMesh R2対応)
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(後日対応予定)
日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE)
安定通信を支える「バンドステアリングLite」
設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し」機能
近距離での通信を高速化する「1024QAM」対応
複数端末が同時に接続してもラグが発生しにくい「OFDMA」
空間を多重化し複数端末と同時通信することで高速化する「MU-MIMO」
端末のバッテリー消費を抑える「TWT」
より強固なセキュリティ「WPA3」対応
設定変更は「StationRadar」アプリで可能
従来のAOSSやWPSも対応で接続設定も安心
セット製品もご用意あり

セット内容セット 付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書 適合VCCI ClassB 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)(最大)13.3 端子形状RJ-45型8極 本体寸法(mm)120×174×73 本体質量(g)約370 機能回線自動判別切替機能 電源(AC100V)50/60Hz 周波数範囲(チャンネル)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1〜13ch(2412〜2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 保証期間1年間 セキュリティWPA3Personal/WPA2Personal/WPA/WPA2Personal/WPA2/WPA3Personal/WEP(128-bit/64-bit)/Any接続拒否/プライバシーセパレーター/MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)/ステートフルパケットインスペクション(SPI)/パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 転送速度(Mbps)【5GHz】IEEE802.11a×:2401(160MHz2×2)、IEEE802.11ac:1733(160MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11a:54【2.4GHz】IEEE802.11a×:573(40MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11g:54、IEEE802.11b:11 使用環境湿度(%)10〜85 IP取得方法(WAN側)手動/DHCP/PPPoE/DHCPv6-PD/IPv6(IPoE/IPv4overIPv6)※IPv4overIPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。 伝送方法CCK/DSSS/OFDM/OFDMA/MIMO アクセス方式インフラストラクチャーモード アンテナ方式5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本(内蔵) 伝送速度(Gbps)LANポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35509524
2024-04-29
用途:
事務
建設業・工事業

速度満足。2G5Gどちらも快適。
改善点はLANプラグを差し込むスペースが窮屈でケーブルを無理に曲げる必要あり
特にCAT6はきつい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする