AC-048 AC USBA+C PD30W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509576 AC-048 AC USBA+C PD30W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509576 AC-048 AC USBA+C PD30W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509576 AC-048 AC USBA+C PD30W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509576 AC-048 AC USBA+C PD30W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509576

AC USBA+C PD30W 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35509576 品番AC-048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト 質量(g)57 出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A) 使用温度範囲(℃)0〜35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48 保証期間6か月
注意
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※2台同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
※USB-Aポートは軽負荷状態の継続や定格以上の過電流が発生した場合、出力をシャットダウンする機能を搭載しています。出力がシャットダウンした場合一度電源コンセントから本製品を外し再度挿し直すと出力が復帰します。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする