AC-050 AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509594 AC-050 AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509594 AC-050 AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509594 AC-050 AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509594 AC-050 AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル カシムラ 35509594

AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35509594 品番AC-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト 質量(g)124 出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A 使用温度範囲(℃)0〜35 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53 保証期間6か月
注意
※PD65W充電はeMarker対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする