注意
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※2台同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
※USB-Aポートは軽負荷状態の継続や定格以上の過電流が発生した場合、出力をシャットダウンする機能を搭載しています。出力がシャットダウンした場合一度電源コンセントから本製品を外し再度挿し直すと出力が復帰します。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※本製品に付属のケーブルはCtoCケーブルのみです。USB-A用ケーブルは付いておりません。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。