本体

GP-STAG-C/W 紛失防止タグ「ココタグ」 GOPPA 35509628 GP-STAG-C/W 紛失防止タグ「ココタグ」 GOPPA 35509628 GP-STAG-C/W 紛失防止タグ「ココタグ」 GOPPA 35509628 GP-STAG-C/W 紛失防止タグ「ココタグ」 GOPPA 35509628 GP-STAG-C/W 紛失防止タグ「ココタグ」 GOPPA 35509628

紛失防止タグ「ココタグ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35509628 品番GP-STAG-C/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。

付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 材質プラスチック ホワイト 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)〜90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
注意
※AppleWatchは単独では使用できません
※製品のご利用にはインターネットに接続できる環境が必要です
※製品に添付の電池はテスト電池になります。使用時間が短いことがあります。
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする