内径d(Φmm)18外径D(Φmm)32厚さT(mm)1.5トラスコ品番220-3553使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25ノックピン穴H(mm)2(+0.125~+0.375)ノックピン位置(P.C.D)(mm)25(±0.12)