曜日別特売
LFW-2015 ドライメットLF ワッシャー オイレス工業 35513055

LFW-2015 ドライメットLF ワッシャー オイレス工業 35513055
LFW-2015 ドライメットLF ワッシャー オイレス工業 35513055

ドライメットLF ワッシャー

(5件のレビュー)
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)36
厚さT(mm)1.5
内容量1個注文コード35513055品番LFW-2015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)36厚さT(mm)1.5トラスコ品番220-3596使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25ノックピン穴H(mm)3(+0.125~+0.375)ノックピン位置(P.C.D)(mm)28(±0.12)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35513116
2022-04-26
用途: バイク整備
cozycycle

アチコチのフリクション低減に使っています。
MonotaROさんで安く買えるので助かります。

対象商品 : 35513107
2021-02-25
用途: タイロッドエンドブーツ圧入

塩ビ管キャップの内径はφ38、サイズ合わせの当て板として使用

対象商品 : 35512994
2020-08-03
用途: 自作アルミスライダー
その他業種

アルミフレームこれをに接着して、摺動部を作りました。ガタつきゼロで滑らかに動きます。

対象商品 : 35513012
2016-12-20
用途: カーメンテナンス

いつも利用させて頂いてますが、市販では入手できないものを安価で早くてとても助かります。リニアパイプも寸法が指定できると助かりますが残念な事にちょうどのサイズが無くあきらめてます。

対象商品 : 35513003
2013-03-01
用途: 玄関ドアー丁番調整

丁番には、内径、外形とも理想サイズです。厚みサイズ3ミリ、各サイズ10枚入りなど希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする