※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)内径d(Φmm)48
外径D(Φmm)74
内容量1個注文コード35513134品番LFW-4820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681販売価格(税別)
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。