ノズル

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 35518901 品番 TIG-AMCUP
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。

サイズ#6 全長(mm)47 内径(Φmm)9.2 外径(Φmm)14.5/17.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35518892
2025-12-09
用途:
溶接

純正ではないが、全く使用に問題ありませんでした。
価格も安く満足でした。

2025-03-27
用途:
溶接
製造業

特に問題無かった。 安価で短納期で助かりました。また注文したいと思います。

対象商品:
35518892
2024-04-24
用途:
古いPanasonicのトーチで使えた
自動車・二輪車・自転車関連業

Panasonicの1990年頃の機種に付いていたYT-157Tトーチで使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
35518892
2021-10-15
用途:
アルゴン溶接機のノズル
福知山ラヂエーター工業所 様

ダイヘンのアルゴン溶接機を使用していますが、今までは純正品を使用していました。
今回初めて外品を使用しましたが、全く問題いありません。他のサイズも購入します。

2人が参考にしています
対象商品:
35518901
2020-10-16
用途:
TIG溶接

ダイヘンのTIG溶接機のノズル交換用として使用しています。特に問題無く使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
35518883
2020-06-16
用途:
ステンレスパイプ溶接
医療・福祉・介護関連業

ダイヘン社の代替で購入しました。ノズル先の処理が少し荒れていますが、ガス自体は綺麗に流れているのかダイヘン社純正品と溶接の仕上がりは変わりません。コスパが高いのでお勧めです

対象商品:
35518901
2020-09-02
用途:
溶接作業時

使い勝手は、良いです。消耗品なので特売日を待ってまとめ買いしています。

対象商品:
35518883
2020-12-24
用途:
溶接
製造業

特に不自由なく使用できます。お値段もお手頃ですので、またリピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする