アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の コンプレッサー周辺機器
オイルフリースクロールコンプレッサ用キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35518935
品番
OCX-813
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
適合
SLP-37EBD M5用
セット内容
キャスター4個
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません