充電式クリーナー 紙パック式

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 集塵方式紙パック式 注文コード35519172 品番CL072DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は集塵方式など4種類から選べます 他の種類を見る

パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。
ゴミ捨て簡単、紙パック式

付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、ダストバッグ、紙パック(10枚入)、バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA) 質量(kg)0.98(バッテリ含む・ノズル除く) 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 連続使用時間(分)(強)約8、(標準)約16※満充電時 バッテリー電圧(V)7.2 集塵方式紙パック式 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリー・充電器は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35519181
2023-03-30
用途:
掃除時
サービス業

7.2Vの電池で動いてくれるのは非常に助かる。
パワーもそこそこあり、しっかりゴミを取ってくれたので、フローリングやビニール床ぐらいなら難なくこなしてくれる

2023-11-08
用途:
店内にて
有限会社静岡屋 様 (サービス業)

本体のみで、バッテリーがついていないので、皆さん注意してください

5人が参考にしています
対象商品:
35519163
2020-12-11
用途:
部屋の清掃
建設業・工事業

同じものを持っていたので追加購入。バッテリーと充電器はあるので、本体だけ安く買えるのはありがたい。廉価な互換バッテリーを他で購入し快適に使えています。10.8Vのタイプは軽くていい。紙パックが使えるシンプルなものとうことで選びました。

2人が参考にしています
対象商品:
35519163
2021-03-08
用途:
家の掃除
建設業・工事業

以前から使ったものに加えて購入。合計で3台、ワンフロアに1台で使っています。何しろ軽くて片手で容易に扱えるので、気になった時にちょこっとつかえるのがいい。バッテリーは純正品は高いので、他のもので使用、予備の分も購入し快適に使えています。

対象商品:
35519163
2020-08-12
用途:
脱衣場のホコリ、髪の毛掃除に
製造業

何年もこの商品を使っています。
当初は車の中の掃除に使っていましたが、あまりにも便利なので家の脱衣場の掃除用に使っています。
お部屋の掃除に使うには吸引力が物足りないので、長いノズルを取って、
付属の先細ノズルのみで使うと髪の毛なんかはすごく吸います。
ササッと使えるのと、2段階の強弱があるのでとても便利で気に入ってます。
自分ようにもう1台欲しかったので2台目を購入しました。

対象商品:
35519181
2020-01-24
用途:
工事現場での掃除
火報屋 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

吸引力もあり満足してます。専用のケースか収納箱が有ればいいかなと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35519163
2017-07-20
用途:
高齢の母が日常使用
教育・研究機関

小型軽量で小回りが効き、吸引力もあり通常使用には問題ありません。購入の決め手は同社製の充電式インパクトドライバと電池を共用出来ることでした。

対象商品:
35519181
2017-03-14
用途:
事業所日常の清掃
サービス業

マキタのクリーナーは驚くほど沢山のモデルがあり通販専用モデルも使ってみての選択。
このシリーズが広く業務用に使われている実績があるが、その理由の一つに予備バッテリーパック交換により連続使用が可能な点。
なのでバッテリーは互換品を2個購入、充電器はドライバーのものを使用した。
 その都度ゴミを捨てたかったのでカップタイプが手軽で吸引力が落ちにくい(紙パック式は同一機種でフィルター式との比較したところ吸引力が低下した)。
 シリーズ最軽量の880gは女性に評価された事から選択の理由になった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする