7.2Vの電池で動いてくれるのは非常に助かる。
パワーもそこそこあり、しっかりゴミを取ってくれたので、フローリングやビニール床ぐらいなら難なくこなしてくれる
本体のみで、バッテリーがついていないので、皆さん注意してください
同じものを持っていたので追加購入。バッテリーと充電器はあるので、本体だけ安く買えるのはありがたい。廉価な互換バッテリーを他で購入し快適に使えています。10.8Vのタイプは軽くていい。紙パックが使えるシンプルなものとうことで選びました。
以前から使ったものに加えて購入。合計で3台、ワンフロアに1台で使っています。何しろ軽くて片手で容易に扱えるので、気になった時にちょこっとつかえるのがいい。バッテリーは純正品は高いので、他のもので使用、予備の分も購入し快適に使えています。
何年もこの商品を使っています。
当初は車の中の掃除に使っていましたが、あまりにも便利なので家の脱衣場の掃除用に使っています。
お部屋の掃除に使うには吸引力が物足りないので、長いノズルを取って、
付属の先細ノズルのみで使うと髪の毛なんかはすごく吸います。
ササッと使えるのと、2段階の強弱があるのでとても便利で気に入ってます。
自分ようにもう1台欲しかったので2台目を購入しました。
吸引力もあり満足してます。専用のケースか収納箱が有ればいいかなと思ってます。
小型軽量で小回りが効き、吸引力もあり通常使用には問題ありません。購入の決め手は同社製の充電式インパクトドライバと電池を共用出来ることでした。
マキタのクリーナーは驚くほど沢山のモデルがあり通販専用モデルも使ってみての選択。
このシリーズが広く業務用に使われている実績があるが、その理由の一つに予備バッテリーパック交換により連続使用が可能な点。
なのでバッテリーは互換品を2個購入、充電器はドライバーのものを使用した。
その都度ゴミを捨てたかったのでカップタイプが手軽で吸引力が落ちにくい(紙パック式は同一機種でフィルター式との比較したところ吸引力が低下した)。
シリーズ最軽量の880gは女性に評価された事から選択の理由になった。