- ゴールド S ペンギンワックス 35519224

ゴールド S

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500mL)注文コード35519224品番-
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。
シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。
乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。

用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL危険物の性状水溶性
注意
※ボディ面が焼けて熱い時には使用しないでください。また、塗布したまま長時間おきますと、ムラを残すことがありますので、注意ください。
※メタリックには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 自動車のメンテナンス

当商品は液体性で塗り込みもよく拭き取りも簡単で非常に使いやすいです。

2024-12-20
用途: 自動車ボディーの軽い傷取り

昔からある軽い研磨とワックス処理の定番商品と言えます。
電動ポリッシャーで使用してみたいのですが,今の所手作業で作業をしています。
広い範囲を軽く傷取りできますので,ワックスがけの前に気になる部分を傷取りしてワックスをかけるのが手堅いと思います。

対象商品 : 35519224
2024-01-05
用途: 洗車時の磨きに
コイデ保険設計

万能ワックスで30年以上前から愛用してます。
薄く研磨剤が入っており、少々のキズなら消えます。
ただ、ワックス効果はあまり長持ちしませんので、
洗車のスパンが長い方は
仕上げに研磨剤の入っていない固形ワックスをおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 35519224
2023-11-03
用途: 車の水垢とりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

30年前位から使っています。製品の品質に変わりなく良いです。ポリッシャー使用時も、綺麗に磨けています。安心感があります。

対象商品 : 35519224
2023-02-01
用途: 車の小傷、虫の死骸除去に
サービス業

昔に比べて、倍近く値上がりしてしまいましたが、もう10年近く使ってます。
これは、最強です。小傷や、高速走行時の虫の死骸がうそのように一瞬で取れます。
もう少し、コスパよければ助かりますが、きっとこれからも使いつずけます。

対象商品 : 35519224
2021-09-15
用途: ボディーの汚れ落とし
製造業

簡単に水垢、タール等が落とせます。
ワックス効果もしっかり有り、昔ながら?の良品かと思います
迷ったらこれ!位のコスパで、選択肢の一つとしてみるのは如何でしょう?

1が参考にしています
対象商品 : 35519224
2021-03-05
用途: クルマの洗車時。カ-ケアメンテナンス時

かなり何十年も昔からあるペンギンワックスは長年愛用者が多いワックスの王道です。水垢取りや汚れ落とししながら拭き取るとツヤや光沢が出ます。作業性も良く他のワックスを使っても結局またペンギンワックスに戻ってしまう。
まさにKing of Waxだ!

1が参考にしています
対象商品 : 35519224
2021-03-16
用途: 車やその他
その他業種

綺麗にとれるようです。満足していると思います。必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする