ゴールド S

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード35519233 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。
シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。
乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。

用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状水溶性
注意
※ボディ面が焼けて熱い時には使用しないでください。また、塗布したまま長時間おきますと、ムラを残すことがありますので、注意ください。
※メタリックには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35519233 - 58653991 1109 ゴールドS ペンギンワックス ゴールドS ペンギンワックス 1缶 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
自動車のメンテナンス

当商品は液体性で塗り込みもよく拭き取りも簡単で非常に使いやすいです。

2024-12-20
用途:
自動車ボディーの軽い傷取り

昔からある軽い研磨とワックス処理の定番商品と言えます。
電動ポリッシャーで使用してみたいのですが,今の所手作業で作業をしています。
広い範囲を軽く傷取りできますので,ワックスがけの前に気になる部分を傷取りしてワックスをかけるのが手堅いと思います。

対象商品:
35519224
2024-01-05
用途:
洗車時の磨きに
コイデ保険設計 様

万能ワックスで30年以上前から愛用してます。
薄く研磨剤が入っており、少々のキズなら消えます。
ただ、ワックス効果はあまり長持ちしませんので、
洗車のスパンが長い方は
仕上げに研磨剤の入っていない固形ワックスをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
35519224
2023-11-03
用途:
車の水垢とりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

30年前位から使っています。製品の品質に変わりなく良いです。ポリッシャー使用時も、綺麗に磨けています。安心感があります。

対象商品:
35519224
2023-02-01
用途:
車の小傷、虫の死骸除去に
サービス業

昔に比べて、倍近く値上がりしてしまいましたが、もう10年近く使ってます。
これは、最強です。小傷や、高速走行時の虫の死骸がうそのように一瞬で取れます。
もう少し、コスパよければ助かりますが、きっとこれからも使いつずけます。

対象商品:
35519224
2021-09-15
用途:
ボディーの汚れ落とし
製造業

簡単に水垢、タール等が落とせます。
ワックス効果もしっかり有り、昔ながら?の良品かと思います
迷ったらこれ!位のコスパで、選択肢の一つとしてみるのは如何でしょう?

1人が参考にしています
対象商品:
35519224
2021-03-05
用途:
クルマの洗車時。カ−ケアメンテナンス時

かなり何十年も昔からあるペンギンワックスは長年愛用者が多いワックスの王道です。水垢取りや汚れ落とししながら拭き取るとツヤや光沢が出ます。作業性も良く他のワックスを使っても結局またペンギンワックスに戻ってしまう。
まさにKing of Waxだ!

1人が参考にしています
対象商品:
35519224
2021-03-16
用途:
車やその他
その他業種

綺麗にとれるようです。満足していると思います。必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする