ローラー皿

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35519285 品番 247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ローラー作業がはかどります。

種別7インチ用 内寸法(縦×横×高さ)(mm)220×320×84 外寸法(縦×横×高さ)(mm)240×375×86 仕様スベリ止め付 材質ポリプロピレン(スベリ止め部/エラストマー) サイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35519276
2023-08-09
用途:
塗装作業時

ローラー使用時の塗装作業時において、使い勝手がよく後片付けもしやすいと感じています。

対象商品:
35519285
2023-03-08
用途:
現場塗装用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場の床を塗装する際に必要とのことで発注
使い勝手も問題ないそうです

対象商品:
35519294
2022-01-24
用途:
塗装作業時
不動産業

コンクリート床の塗装作業に使用。使いすてと割り切って使ってもコスパいいと思います。

対象商品:
35519276
2021-12-04
用途:
塗装作業時
不動産業

ドア、ベランダなどのペンキの量が多くない作業用に大きすぎないトレーでピッタリです。持ちやすいですし、深さがあるので、ローラーを回してもこぼれません。

対象商品:
35519276
2021-05-17
用途:
駐車場の白線引きに使用予定です。
長谷川 様 (サービス業)

駐車場の白線引くためペイントを入れてローラーで塗る予定です。

対象商品:
35519294
2020-09-24
用途:
9インチのローラーパケ用

9インチのローラーパケを買ったので、同時に購入しました。こちらの商品なら、4インチ、6インチのローラーパケも使えるので、万能かと思います。

1人が参考にしています
2020-10-05
用途:
塗装
サービス業

広範囲の塗装には各幅はそのままで深さのサイズバリエーションがあると使い勝手がさらにいいかも

1人が参考にしています
対象商品:
35519285
2020-01-27
用途:
ペンキ塗り
その他業種

日本のペンキショップではどこもバスケット型を推していたのでずっと使っていましたが、こちらの方が断然使いやすいです。持ち運びも楽だし何よりも後処理が楽です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする