Φ13 バックアップ材 三高 35519355

バックアップ材

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35519355 品番Φ13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンを原料とし、丸棒状に成形された高発泡体です。柔軟性、復元性、軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。撥水製、防湿性、浮力性にもすぐれています。また素断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)150 適合目地幅(mm)9〜11 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35519337
2018-12-23
用途:
補修
その他業種

市販の物を購入してましたが、巻き数もかなり多く、値段も安いのでコスパ最高

対象商品:
35519373
2018-03-01
用途:
塗装前のねじやまの穴埋め
製造業

好きな大きさに自由にカット出来て非常に便利で重宝してます

対象商品:
35519364
2018-02-14
用途:
倉庫すき間埋め下地
有限会社ヨネムラセツビ工業 様 (サービス業)

すき間がいっ定しないのでサイズ違いが欲しかったです。

対象商品:
35519364
2016-05-28
用途:
エアコン室内機の隙間埋め
Osコーポレーション 様

比較は無いですが問題無く使えました

1人が参考にしています
対象商品:
35519382
2013-04-23
用途:
基礎コンクリートと外壁の隙間に挟み込んで、風雨や昆虫の進入を防ぐため
株式会社サンエスト 様

安価で、品質も良かったと感じていますが、一巻きが60メートルもあり半分近くが未使用のまま残ってしまいました。30〜50メートルの巻きがあれば嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする